Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec 132C10049X 132C10049X Hochstrom-Buchsenkontakt AWG min.: 10 AWG max.: 8 Gold auf Nickel 40 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-732925-BP
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     132C10049X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Conec 132C10049X 132C10049X Hochstrom-Buchsenkontakt AWG min.: 10 AWG max.: 8 Gold auf Nickel 40 A 1 St.

Hochstromkontakt für D-SUB COMBINATION

Technische Daten:
AWG max.: 8 · AWG min.: 10 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: 500 · Kontaktmaterial: Gold auf Nickel · Nennstrom: 40 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Conec
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
132C10049X
Typ (Hersteller-Typ):
132C10049X
Nennstrom:
40 A
AWG max.:
8
AWG min.:
10
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Betriebsstrom (Details):
40 A
Kontaktmaterial:
Gold auf Nickel
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
500
Produkt-Art:
Hochstrom-Buchsenkontakt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,67*
€ 2,53*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,38*
€ 2,53*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,26*
€ 2,74*
Lager 102
34
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,78*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 3,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Conec
360X10219X
ab € 246,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.