Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0204002 Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 4 Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-732010-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0204002
EAN/GTIN:
     4011376704825
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
BKL Electronic 0204002 Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 4 Schwarz 1 St.

Mini-DIN-Steckverbinder

Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder
Stecker, gerade

Mini DIN-Steckverbinder in Kunststoff-Ausführung.
Die Steckverbinder sind nicht für Starkstromnetze im Sinne VDE geeignet!

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Schwarz · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: Vernickelt · Nennspannung: 34 V · Nennstrom: 3 A · Polzahl (num): 4 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
BKL Electronic
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
0204002
Typ (Hersteller-Typ):
0204002
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
34 V
Polzahl (num):
4
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Produkt-Art:
Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige 4 polig, rundsteckverbinder sonstige, 4011376704825, BKL Electronic, 0204002, Audio-DIN-Stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,78*
€ 3,12*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,54*
€ 3,16*
Lager 102
92
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,20*
7 Tage
92
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,73*
€ 16,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
1106007/25
ab € 30,06*
Sonstiges
BKL Electronic
1106007/5
ab € 2,442*
Sonstiges
Lumberg
MP-371/S4
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.