Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0409033 0409033 SMA-Adapter SMA-Stecker - BNC-Buchse 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730676-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0409033
EAN/GTIN:
     4011376704252
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter SMA
SMA Adapter
BKL Electronic 0409033 0409033 SMA-Adapter SMA-Stecker - BNC-Buchse 1 St.

SMA-Adapter

SMA-Stecker - BNC-Buchse

SMA Steckverbinder werden vornehmlich für Anwendungen in Frequenzbereichen von 1 GHz bis 18/26,5 GHz (je nach Ausführung) eingesetzt. SMA steht für Sub-Miniatur-A. Die Steckverbinder werden als männlich und die Buchsen als weiblich bezeichnet und zwar unabhängig von der Ausgestaltung des Innenleiters als Metallstift oder als Metallröhre. Sie haben aufgrund der Schraubverriegelung (8 mm) eine hohe mechanische Festigkeit.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): SMA-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): BNC-Buchse · Gehäuse-Material: Messing vernickelt · Impedanz (Integer): 50 Ω · Isolationsmaterial (Details): PTFE · Steckverbinder-Bauform: Adapter, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
SMA-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
BNC-Buchse
Marke:
BKL Electronic
Impedanz (Integer):
50 Ω
Herst.-Teilenr.:
0409033
Typ (Hersteller-Typ):
0409033
Steckverbinder-Bauform:
Adapter|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
PTFE
Gehäuse-Material:
Messing vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
SMA-Adapter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: SMA Steckverbinder, adapter bnc 50 ohm, adapter sma, bkl adapter bnc, 4011376704252, BKL Electronic, 0409033, Hochfrequenzstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,14*
€ 6,92*
€ 4,00*
ab € 3,78*
€ 7,55*
Lager 102
1184
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,64*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,32*
€ 14,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.