Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKW A4423020 Skalenscheibe Schwellmarkierung Passend für Knopf Knopf 23 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-717729-BP
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A4423020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Zubehör Knopf
drehknopf
OKW A4423020 Skalenscheibe Schwellmarkierung Passend für Knopf Knopf 23 mm 1 St.

Skalenscheibe für Rundknopf Ø 23 mm

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: Schwellmarkierung · Außen-Durchmesser: 40 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Passend für Knopf: Knopf 23 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Marke:
OKW
Farbe:
transparent
Passend für Knopf:
Knopf 23 mm
Aufdruck-Motiv:
Schwellmarkierung
Typ (Hersteller-Typ):
A4423020
Außen-Durchmesser:
40 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Skalenscheibe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050000384219, OKW, A4423020
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,49*
€ 2,61*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,64*
€ 2,62*
Lager 102
43
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,20*
8 Tage
43
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,14*
€ 18,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.