Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKW A4123100 Abdeckkappe mit Zeiger Schwarz, Weiß Passend für (Serie-Knöpfe) Rundknopf 23 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-717603-BP
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A4123100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Pfeilscheibe
Zeigerscheibe
Deckel für Rundknopf Ø 23 mm

Technische Daten:
Farbe: Schwarz,Weiß · Geräteknopf-Besonderheiten: mit Zeiger · Inhalt: 1 St. · Passend für: Rundknopf 23 mm · Passend für Knopf-Ø: 23 mm · Produkt-Art: Abdeckkappe · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): A4123100

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz | Weiß
Marke:
OKW
Farbe:
schwarz | weiß
Geräteknopf-Besonderheiten:
mit Zeiger
Passend für (Serie-Knöpfe):
Rundknopf 23 mm
Typ (Hersteller-Typ):
A4123100
Passend für Knopf-Ø:
23 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Abdeckkappe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Knopf, drehknopf, 02050000383526, OKW, A4123100
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 1,05*
3
€ 4,00*
ab € 0,62*
€ 1,15*
2
€ 6,90*
ab € 0,67*
€ 1,23*
Lager 102
41
2
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,76*
1
€ 8,95*
ab € 1,48*
€ 2,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.