Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofon-Kapsel 4.5 - 10 V/DC Frequenz-Bereich=100 Hz - 10000 Hz KEPO KPCM-G97H45P-43dB-1187


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-710832-BP
Hersteller:
     Kepo Electronic
Herst.-Nr.:
     KPCM-G97H45P-43dB-1187
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mikrofonkapsel
mikrofonkapsel kepo
kopfhörer
Mikrofon-Kapsel 4.5 - 10 V/DC Frequenz-Bereich=100 Hz - 10000 Hz KEPO KPCM-G97H45P-43dB-1187

Mikrofonkapsel KPCM-Serie

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Betriebsspannung max.: 10 V/DC · Betriebsspannung min.: 4.5 V/DC · Empfindlichkeit: -43 dB · Frequenz (max.): 10000 Hz · Frequenz (min.): 100 Hz · Impedanz (Numeric): 2200 Ω · Produktabmessung, Höhe: 4.5 mm · Produktabmessung, Ø: 9.7 mm · Weitere technische Daten: Material: Aluminium

Hinweis:
Dieses Produkt enthält sog. "seltene Erden" und kann deshalb enormen Materialpreisschwankungen unterliegen!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 9.7 mm x 4.5 mm
Produktabmessung, Ø:
9.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
4.5 mm
Frequenz (max.):
10000 Hz
Frequenz-Bereich:
100 Hz - 10000 Hz
Marke:
KEPO
Anschluss (Bauelemente):
Print
Typ (Hersteller-Typ):
KPCM-G97H45P-43dB-1187
Frequenz (min.):
100 Hz
Impedanz (Numeric):
2200 Ω
Empfindlichkeit:
-43 dB
Betriebsspannung min.:
4.5 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
4.5 - 10 V/DC
Betriebsspannung max.:
10 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Mikrofon-Kapsel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: KEPO, KPCM-G97H45P-43dB-1187, signalakustik, akustik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,42*
Lager 102
146
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,59*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,31*
€ 29,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.