Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mo-el 512 UVA 512 UV-Röhre Passend für Marke (Tiervertreiber) Mo-el CriCri 305E, CriCri 307A, CriCri 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-710038-BP
Hersteller:
     MO-EL
Herst.-Nr.:
     512
EAN/GTIN:
     5410288003610
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G13
Sockel G13
UV Lampe
UV-Röhre
Mo-el 512 UVA 512 UV-Röhre Passend für Marke (Tiervertreiber) Mo-el CriCri 305E,CriCri 307A,CriCri 307E 1 St.

UVA-Ersatzlampe für CriCri 305E, 307A, 307E

UV-Bereich 365 nm
Leistung 20 W

UVA-Qualitätsröhre von Philips. Die UVA-Lampen - Quecksilberdampflampen mit niedrigem Druck, bestehend aus einer Glasrohrhülle mit zwei Elektroden und innerer Leuchtstoffbeschichtung. Die Strahlungen liegen im UV-Bereich zwischen 300 und 400 nm mit einem Spitzenwert von 365 nm, sind für Menschen ungefährlich und üben auf Insekten eine geradezu „magische“ Anziehungskraft aus.

Technische Daten:
Geeignet für... (Innen/Außen): Innen · Leistung: 20 W · Leuchtmittel-Bauform: Leuchtstoffröhre · Passend für Marke (Tiervertreiber): Mo-el · Passend für Modell (Tiervertreiber): CriCri 305E,CriCri 307A,CriCri 307E · Produktabmessung, Länge: 59 cm · Produktabmessung, Ø: 38 mm · Stromversorgung: 230 V · Weitere technische Daten: T12, Sockel G13 · Wellen-Länge: 365 nm

Hinweis:
Einsatz nur in geschlossenen Räumen zulässig.
UV-Geräte dürfen nicht im Freien eingesetzt werden, da nicht-selektive Insektenfänger (Geräte mit UV-Licht als Lockmittel) dort nicht nur Schädlinge, sondern auch Nutzinsekten fangen.
Diese Speziallampen dienen nur zum Anlocken von Insekten in Verbindung mit den genannten Insektenfallen und sind weder zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch für die Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 38 mm x 59 cm
Produktabmessung, Ø:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
59 cm
Marke:
Mo-el
Leuchtmittel-Bauform:
Leuchtstoffröhre
Passend für Marke (Tiervertreiber):
Mo-el
Passend für Modell (Tiervertreiber):
CriCri 305E | CriCri 307A | CriCri 307E
Leistung:
20 W
Wellen-Länge:
365 nm
Stromversorgung:
230 V
Geeignet für... (Innen/Außen):
Innen
Produkt-Art:
UV-Röhre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,68*
€ 26,94*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 17,75*
€ 26,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.