Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mo-el 1932 UVA 1932 UV-Leuchtstofflampe Passend für Marke (Tiervertreiber) Mo-el Mo-Plick 398 Sockel E27 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-710037-BP
Hersteller:
     MO-EL
Herst.-Nr.:
     1932
EAN/GTIN:
     5410288257068
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Elektrischer Tiervertreiber
Mo-el 1932 UVA 1932 UV-Leuchtstofflampe Passend für Marke (Tiervertreiber) Mo-el Mo-Plick 398 Sockel E27 1 St.

UVA-Ersatzlampe für Mo-Plick 398

UV-Bereich 365 nm
Leistung 20 W

UVA-Qualitätsröhre von Philips. Die UVA-Lampen - Quecksilberdampflampen mit niedrigem Druck, bestehend aus einer Glasrohrhülle mit zwei Elektroden und innerer Leuchtstoffbeschichtung. Die Strahlungen liegen im UV-Bereich zwischen 300 und 400 nm mit einem Spitzenwert von 365 nm, sind für Menschen ungefährlich und üben auf Insekten eine geradezu „magische“ Anziehungskraft aus.

Technische Daten:
Geeignet für... (Innen/Außen): Innen · Leistung: 20 W · Leuchtmittel-Bauform: Röhrenform · Passend für Marke (Tiervertreiber): Mo-el · Passend für Modell (Tiervertreiber): Mo-Plick 398 · Sockel: E27 · Stromversorgung: 230 V · Wellen-Länge: 365 nm

Hinweis:
Einsatz nur in geschlossenen Räumen zulässig.
UV-Geräte dürfen nicht im Freien eingesetzt werden, da nicht-selektive Insektenfänger (Geräte mit UV-Licht als Lockmittel) dort nicht nur Schädlinge, sondern auch Nutzinsekten fangen.
Diese Speziallampen dienen nur zum Anlocken von Insekten in Verbindung mit den genannten Insektenfallen und sind weder zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch für die Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Mo-el
Leuchtmittel-Bauform:
Röhrenform
Passend für Marke (Tiervertreiber):
Mo-el
Passend für Modell (Tiervertreiber):
Mo-Plick 398
Leistung:
20 W
Wellen-Länge:
365 nm
Sockel:
E27
Stromversorgung:
230 V
Geeignet für... (Innen/Außen):
Innen
Produkt-Art:
UV-Leuchtstofflampe
Weitere Suchbegriffe: Ultraschall-Scheuche, Ultraschall-Tierschreck, Ultraschall-Tiervertreiber, e27 sockel röhre, e27 sockel, leuchtmittel e27 20w, 5410288257068, Mo-el, 1932, UVA 1932, UV-Röhre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,58*
€ 31,30*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 21,71*
€ 31,32*
6 Tage
26
€ 6,99*
ab € 25,11*
€ 35,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.