Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzato Elettrica E2CF01G2V1 Kontaktelement 1 Öffner tastend 250 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-708606-BP
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     E2CF01G2V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontaktblock 1 öffner
Pizzato Elettrica E2CF01G2V1 Kontaktelement 1 Öffner tastend 250 V/AC 1 St.

Kontaktelement 250 V/AC 6 A E2Cx

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Ausführung (allgemein): Kontaktblock · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Öffner · Kontaktmaterial: Ag · Montageart: Bodenbefestigung · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Pizzato Elettrica
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Öffner
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
E2CF01G2V1
Ausführung (allgemein):
Kontaktblock
Montageart:
Bodenbefestigung
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Kontaktmaterial:
Ag
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kontaktelement
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, Pizzato Elettrica, E2CF01G2V1, Kontaktblock
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,88*
€ 6,45*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 6,46*
7 Tage
30
€ 6,99*
ab € 10,27*
€ 14,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.