Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 8451 010500 Audiokabel 2 x 0.32 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-708567-BP
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8451 010500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x4 schwarz
Belden 8451 010500 Audiokabel 2 x 0.32 mm² Schwarz Meterware

Audiokabel analog

Einpaariges Audio-Steuerungs- und Messkabel von Belden, abgeschirmte, verdrillte Paare, PVC-Mantel schwarz mit Beldfoil-Abschirmung

Technische Daten:
AWG max.: 30 · AWG min.: 22 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 3.50 mm · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Gesamtschirm · Leiteraufbau: Kupfer, verzinnt · Max. Liefermenge am Stück: 152 m · Meterware: Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.32 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +75 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +75 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C

Hinweis:
Beldfoil® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Belden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.32 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.32 mm²
Marke:
Belden
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Gesamtschirm
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
8451 010500
Typ (Hersteller-Typ):
8451 010500
AWG max.:
30
AWG min.:
22
Außen-Durchmesser:
3.50 mm
Max. Liefermenge am Stück:
152 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+75 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+75 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-20 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer|ツ| verzinnt
Geschirmt:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Audiokabel
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Belden, 8451 010500, 823-011, lautsprecher kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
152
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,38349*
€ 1,79474*
Lager 102
128
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 5,74*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,20*
€ 5,74*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,99*
€ 13,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,74*
€ 6,83
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,16*
€ 6,14
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,99*
€ 5,94
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,90*
€ 5,83
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,48*
€ 5,33
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,08*
€ 4,86
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,51*
€ 4,18
pro Meter
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 77,42*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,59*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.