Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton CI-K1H-95-TS Leergehäuse für Tragschienenmontage (L x B x H) 95 x 80 x 137 mm Lichtgrau (RAL 7035), Schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-707669-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     105853
EAN/GTIN:
     4015081056309
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Eaton CI-K1H-95-TS Leergehäuse für Tragschienenmontage (L x B x H) 95 x 80 x 137 mm Lichtgrau (RAL 7035),Schwarz (RAL 9005) 1 St.

Isolierstoffgehäuse CI

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): harte metrische Vorprägungen · Einbau-Durchmesser: 12 mm · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035),Schwarz (RAL 9005) · Material: Polycarbonat,Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 137 mm · Produktabmessung, Länge: 95 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: für Tragschienenmontage · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Leuchtmelder L-, in Unterteilvorprägung M20/M25 einbaubar
Leitungseinführung: Hartspiegelausführung
Abführbare Verlustleistung: 10 W
Einbautiefe bei Tragschiene 7.5 mm Höhe: 72 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 95 x 80 x 137 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035) | Schwarz (RAL 9005)
Produktabmessung, Tiefe:
95 mm
Produktabmessung, Höhe:
137 mm
Produktabmessung, Länge:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau | schwarz
Material:
Polycarbonat | Kunststoff
Schalter/Taster-Besonderheiten:
für Tragschienenmontage
Typ (Hersteller-Typ):
CI-K1H-95-TS
Ausführung (allgemein):
harte metrische Vorprägungen
Einbau-Durchmesser:
12 mm
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Leergehäuse
Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, Hutschiene, Leergehäuse, eaton leergehäuse ip65, leergehäuse ip65, eaton leergehäuse, 4015081056309, Eaton, 105853, CI-K1H-95-TS, Moeller
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,01*
€ 18,12*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,72*
€ 19,08*
€ 5,46*
ab € 14,32*
€ 19,92*
€ 4,00*
ab € 15,13*
€ 21,35*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 20,91*
€ 28,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
226766
ab € 0,35*
Zubehör
Eaton
207451
ab € 1,30*
Zubehör
Eaton
206901
ab € 1,42*
Zubehör
Eaton
206918
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.