Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO 223963 L21NK00 Schlüsselschalter Frontring Kunststoff, verchromt Schwarz, Chrom 2 x 45 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-707491-BP
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     223963
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
BACO 223963 L21NK00 Schlüsselschalter Frontring Kunststoff,verchromt Schwarz,Chrom 2 x 45 ° 1 St.

Schlüsselschalter 22 mm

Technische Daten:
Abzugstellung Schlüssel: Ein/Aus/Ein · Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Schwarz,Chrom · Produktabmessung, Höhe: 26.2 mm · Produktabmessung, Ø: 29.9 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff,verchromt · Schaltwinkel: 2 x 45 ° · Schutzart: IP69K · Weitere technische Daten: Zulassungen: EN-IEC 60947-5-1

Lieferumfang:
Inkl. 2 Schlüssel und Befestigungsmutter.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 29.9 mm x 26.2 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Chrom
Produktabmessung, Ø:
29.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
26.2 mm
Marke:
BACO
Schutzart:
IP69K
Farbe:
schwarz | grau
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Abzugstellung Schlüssel:
Ein/Aus/Ein
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff | verchromt
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltwinkel:
2 x 45 °
Typ (Hersteller-Typ):
L21NK00
Einbau-Durchmesser:
22.3 mm
Produkt-Art:
Schlüsselschalter
Weitere Suchbegriffe: schlüsseltaster, 02050001444271, BACO, 223963, L21NK00, switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 20,87*
€ 30,83*
€ 4,00*
ab € 22,20*
€ 31,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
BA222960
ab € 0,45*
Sonstiges
Baco
BA222964
ab € 0,96*
Sonstiges
Baco
BA222968
ab € 3,59*
Sonstiges
Baco
BA33E01
ab € 3,64*
Sonstiges
Baco
BA33E01C
ab € 6,81*
Sonstiges
Baco
BA33E01Y7
ab € 10,40*
Sonstiges
Baco
BA33E10
ab € 3,56*
Sonstiges
Baco
B33E10Y7
ab € 12,00*
Sonstiges
Baco
BA33E11
ab € 6,35*
Sonstiges
Baco
224200
ab € 13,59*
Sonstiges
Baco
224201
ab € 11,92*
Sonstiges
Baco
224202
ab € 14,84*
Sonstiges
Baco
100644-BK
ab € 13,71*
Sonstiges
Baco
224205
ab € 32,37*
Sonstiges
Baco
224186
ab € 3,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.