Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO BAL21LF00 L21LF00 Schlüsselschalter Frontring Kunststoff, verchromt 1 x 90 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-707259-BP
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     BAL21LF00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
BACO BAL21LF00 L21LF00 Schlüsselschalter Frontring Kunststoff,verchromt 1 x 90 ° 1 St.

Schlüsselschalter unbeleuchtet

Technische Daten:
Abzugstellung Schlüssel: Aus/- · Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Produktabmessung, Höhe: 26.2 mm · Produktabmessung, Ø: 29.9 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff,verchromt · Schaltwinkel: 1 x 90 ° · Schutzart: IP69K

Lieferumfang:
2 Schlüssel.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 29.9 mm x 26.2 mm
Produktabmessung, Ø:
29.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
26.2 mm
Marke:
BACO
Schutzart:
IP69K
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Abzugstellung Schlüssel:
Aus/-
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff | verchromt
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Typ (Hersteller-Typ):
L21LF00
Einbau-Durchmesser:
22.3 mm
Produkt-Art:
Schlüsselschalter
Weitere Suchbegriffe: schlüsseltaster, 02050001444080, BACO, BAL21LF00, L21LF00, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 21,68*
€ 31,16*
€ 4,00*
ab € 21,29*
€ 31,35*
8 Tage
8
€ 6,99*
ab € 47,92*
€ 62,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
BA222960
ab € 0,45*
Sonstiges
Baco
BA222964
ab € 0,96*
Sonstiges
Baco
BA222968
ab € 3,59*
Sonstiges
Baco
BA33E01
ab € 3,64*
Sonstiges
Baco
BA33E01C
ab € 6,81*
Sonstiges
Baco
BA33E01Y7
ab € 10,40*
Sonstiges
Baco
BA33E10
ab € 3,56*
Sonstiges
Baco
B33E10Y7
ab € 12,00*
Sonstiges
Baco
BA33E11
ab € 6,35*
Sonstiges
Baco
224200
ab € 13,59*
Sonstiges
Baco
224201
ab € 11,92*
Sonstiges
Baco
224202
ab € 14,84*
Sonstiges
Baco
100644-BK
ab € 13,71*
Sonstiges
Baco
224205
ab € 32,37*
Sonstiges
Baco
224186
ab € 3,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.