Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM PBARAAFB000K0B PBARAAFB000K0B Piezotaster 24 V DC/AC 0.2 A 1 x Aus/(Ein) tastend Blau IP69K 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-707120-BP
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     PBARAAFB000K0B
EAN/GTIN:
     4016138679878
Suchbegriffe:
Piezotaster
apem piezotaster
piezotaster
APEM PBARAAFB000K0B PBARAAFB000K0B Piezotaster 24 V DC/AC 0.2 A 1 x Aus/(Ein) tastend Blau IP69K 1 St.

Piezotaster 24 V/DC/AC 200 mA Serie PBA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Beleuchtungsart: Ringbeleuchtung · Einbau-Durchmesser: 19 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Edelstahl · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Leuchtfarben: Blau · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Edelstahl · Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger flach · Schaltspannung: 24 V DC/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 0.2 A · Schutzart: IP69K · Weitere technische Daten: Spannung Leuchtmittel: 24 V

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Edelstahl
Marke:
APEM
Schutzart:
IP69K
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Blau
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Beleuchtungsart:
Ringbeleuchtung
Material:
Edelstahl
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger flach
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
PBARAAFB000K0B
Einbau-Durchmesser:
19 mm
Schaltstrom (max.):
0.2 A
Schaltspannung:
24 V DC/AC
Produkt-Art:
Piezotaster
Weitere Suchbegriffe: APEM, PBARAAFB000K0B, Vandalismusgeschützter Schalter, Vandalismusgeschützter Taster
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,97*
€ 84,75*
Lager 102
37
Frei Haus
ab € 65,12*
€ 84,76*
6 Tage
37
Frei Haus
ab € 118,41*
€ 149,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,80*
€ 99,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.