Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM PBAR1AF6000 PBAR1AF6000 Piezotaster 24 V DC/AC 0.2 A 1 x Aus/(Ein) tastend IP69K 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-707036-BP
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     PBAR1AF6000
EAN/GTIN:
     4016138679786
Suchbegriffe:
Piezotaster
piezotaster
APEM PBAR1AF6000 PBAR1AF6000 Piezotaster 24 V DC/AC 0.2 A 1 x Aus/(Ein) tastend IP69K 1 St.

Piezotaster 24 V/DC/AC 200 mA Serie PBA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 16 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Metall · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Material: Metall · Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger flach · Schaltspannung: 24 V DC/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 0.2 A · Schutzart: IP69K

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Metall
Marke:
APEM
Schutzart:
IP69K
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Material:
Metall
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger flach
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
PBAR1AF6000
Einbau-Durchmesser:
16 mm
Schaltstrom (max.):
0.2 A
Schaltspannung:
24 V DC/AC
Produkt-Art:
Piezotaster
Weitere Suchbegriffe: 02050001156259, 04016138679786, APEM, PBAR1AF6000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 29,60*
€ 33,31*
Lager 102
29
1
Frei Haus
ab € 28,41*
€ 39,52*
1
€ 4,00*
ab € 26,05*
€ 40,02*
1
€ 8,95*
ab € 25,81*
€ 48,40*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 26,45*
€ 49,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.