Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM PBAR1AF0000 PBAR1AF0000 Piezotaster 24 V DC/AC 0.2 A 1 x Aus/(Ein) tastend IP69K 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-707024-BP
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     PBAR1AF0000
EAN/GTIN:
     4016138679779
Suchbegriffe:
Piezotaster
apem piezotaster
piezotaster
piezotaster 16mm
APEM PBAR1AF0000 PBAR1AF0000 Piezotaster 24 V DC/AC 0.2 A 1 x Aus/(Ein) tastend IP69K 1 St.

Piezotaster 24 V/DC/AC 200 mA Serie PBA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 16 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Metall · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Material: Metall · Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger flach · Schaltspannung: 24 V DC/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 0.2 A · Schutzart: IP69K

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Metall
Marke:
APEM
Schutzart:
IP69K
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Material:
Metall
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger flach
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
PBAR1AF0000
Einbau-Durchmesser:
16 mm
Schaltstrom (max.):
0.2 A
Schaltspannung:
24 V DC/AC
Produkt-Art:
Piezotaster
Weitere Suchbegriffe: APEM, PBAR1AF0000, Vandalismusgeschützter Schalter, Vandalismusgeschützter Taster
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 22,89*
€ 26,25*
1
€ 4,00*
ab € 21,50*
€ 31,51*
Lager 102
33
1
Frei Haus
ab € 23,05*
€ 32,72*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 19,64*
€ 34,84*
1
€ 5,90*
ab € 22,37*
€ 38,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.