Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt 1045.0151-00 Mikroschalter 1045.0151-00 250 V/AC 10 A 1 x Ein/(Ein) IP67 tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-706782-BP
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1045.0151-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter ip67
Marquardt 1045.0151-00 Mikroschalter 1045.0151-00 250 V/AC 10 A 1 x Ein/(Ein) IP67 tastend 1 St.

Schnappschalter Serie 1045

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Betätigungsart: Stößel · Betätigungskraft: 1.9 N · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein) · Schaltstrom (max.): 10 A · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Marquardt
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Betätigungsart:
Stößel
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Ein/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
1045.0151-00
Betätigungskraft:
1.9 N
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Mikroschalter
Weitere Suchbegriffe: microschalter, mikroschalter marquardt, Marquardt, 1045.0151-00, 823-5213, Schnappschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 6,89*
€ 11,17*
€ 4,00*
ab € 7,27*
€ 11,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.