Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 089776 Q18LT-RT Drucktaster Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-705959-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     089776
EAN/GTIN:
     4015080897767
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
drucktaster 16 mm ip65
leuchtdrucktaster eaton
Eaton 089776 Q18LT-RT Drucktaster Rot 1 St.

Leuchtdrucktaster Q18LT 250 V/AC

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 16 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Herstellerfarbe: Rot · Lebensdauer (mechanisch): > 3 x 106 Zyklen · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Länge: 18 mm · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 18 mm x 18 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Länge:
18 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP65
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
Q18LT-RT
Einbau-Durchmesser:
16 mm
Lebensdauer (mechanisch):
> 3 x 10<sup>6</sup> Zyklen
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster, 4015080897767, Eaton, 089776, Q18LT-RT, 207-3498
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,09*
€ 9,92*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 7,23*
€ 10,06*
22 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 9,22*
€ 10,93*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,25*
€ 11,01*
Lager 102
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 15,25*
€ 21,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
048641
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
036602
ab € 1,49*
Zubehör
Eaton
090223 WBGL6
ab € 0,67*
Zubehör
Eaton
090401
ab € 2,74*
Zubehör
Eaton
090351
ab € 2,72*
Zubehör
Eaton
046299
ab € 29,43*
Zubehör
Eaton
090267
ab € 0,0814*
Zubehör
Eaton
058863
ab € 0,0812*
Zubehör
Eaton
037985
ab € 1,49*
Zubehör
Eaton
036976
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
090297
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
028099
ab € 1,57*
Zubehör
Eaton
046301
ab € 0,54*
Zubehör
Eaton
089247
ab € 0,67825*
Zubehör
Eaton
054423
ab € 18,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.