Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF GPTCNH01 Mikroschalter GPTCNH01 250 V/AC 15 A 1 x Ein/(Ein) tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-705958-BP
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     GPTCNH01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
ZF GPTCNH01 Mikroschalter GPTCNH01 250 V/AC 15 A 1 x Ein/(Ein) tastend 1 St.

Basisschalter 250 V/AC GPT

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Betätigungsart: Stößel mit Schraubgewinde · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein) · Schaltstrom (max.): 15 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
ZF
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Betätigungsart:
Stößel mit Schraubgewinde
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Ein/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
GPTCNH01
Schaltstrom (max.):
15 A
Schaltspannung:
250 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Mikroschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, ausschalter 15a 250vac, ausschalter, wechselschalter 15a, ZF, GPTCNH01, 517-527
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,75*
€ 11,61*
€ 4,00*
ab € 8,02*
€ 11,81*
€ 6,90*
ab € 8,14*
€ 11,82*
€ 5,90*
ab € 7,44*
€ 16,30*
Lager 102
53
Frei Haus
ab € 13,66*
€ 20,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZF Friedrichshafen
0015-0703
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.