Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt 191.071.011 191.071.011 Zusatzbetätiger Hebel gerade 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-704791-BP
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     191.071.011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter-Zusatzbetätiger
Mikroschalter-Zusatzbetätiger
Microschalter
Mikroschalter
Marquardt 191.071.011 Zusatzbetätiger Hebel gerade 1 St.

Zusatzbetätiger für Microschalter Serie 1050

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: Ohne · Ausführung (allgemein): Hebel (L01) · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Betätigungsart: Hebel gerade · Passend für (Details): Schnappschalter Serie 1050

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für (Details):
Schnappschalter Serie 1050
Marke:
Marquardt
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Betätigungsart:
Hebel gerade
Typ (Hersteller-Typ):
191.071.011
Ausführung (allgemein):
Hebel (L01)
Produkt-Art:
Zusatzbetätiger
Weitere Suchbegriffe: Miniaturschalter, marquardt microschalter, microschalter, Marquardt, 191.071.011
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,66*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,66*
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 0,67*
Lager 102
496
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 1,04*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,75*
€ 12,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.