Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTR Hartmann 260009 Mikroschalter MBF5A 250 V/AC 10 A 1 x Ein/(Ein) tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-704558-BP
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     260009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 10a stößel
PTR Hartmann 260009 Mikroschalter MBF5A 250 V/AC 10 A 1 x Ein/(Ein) tastend 1 St.

Miniatur-Microschalter 250 V/AC 10 A

Dieser Schalter zeichnet sich durch seine kompakte Bauform bei hoher Schaltleistung aus. Prüfzeichen: ENEC-VDE, UL, CSA, CSA-US. Mit 2 Befestigungsbohrungen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betätigungsart: Stößel · Betätigungskraft: 2.8 N · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Lebensdauer (mechanisch): 107 Zyklen · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 9.65 mm · Produktabmessung, Länge: 6.5 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein) · Schaltstrom (max.): 10 A · Schaltstrom induktiv: 1.5 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 6.5 x 20 x 9.65 mm
Produktabmessung, Höhe:
9.65 mm
Produktabmessung, Länge:
6.5 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
PTR Hartmann
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Betätigungsart:
Stößel
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Ein/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
MBF5A
Betätigungskraft:
2.8 N
Schaltstrom induktiv:
1.5 A
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
10<sup>7</sup> Zyklen
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Mikroschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, PTR Hartmann, 260009, MBF5A, Minischalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,65*
€ 2,93*
Lager 102
405
1
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 8,04*
Sonstiges
TRU Components
TC-11599324
ab € 0,122*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
396008
ab € 0,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.