Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 266160 LSM-XRLA Zusatzbetätiger einstellbar Rollenhebel 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-703356-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     266160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Betätiger für Positionsschalter
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton 266160 LSM-XRLA Zusatzbetätiger einstellbar Rollenhebel 1 St.

Antriebsköpfe LS

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): verstellbarer Rollenhebel 18 mm · Betätigungsart: Rollenhebel · Passend für (Details): Positionsschalter LS · Schalter/Taster-Besonderheiten: einstellbar

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für (Details):
Positionsschalter LS
Marke:
Eaton
Betätigungsart:
Rollenhebel
Schalter/Taster-Besonderheiten:
einstellbar
Typ (Hersteller-Typ):
LSM-XRLA
Ausführung (allgemein):
verstellbarer Rollenhebel 18 mm
Produkt-Art:
Zusatzbetätiger
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Rollentaster, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, antriebskopf, 02050001211576, 2050001211576, Eaton, 266160, LSM-XRLA
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 8,90*
ab € 9,72*
€ 13,03*
14 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 9,79*
€ 13,09*
1
€ 5,00*
ab € 10,23*
€ 13,79*
23 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,45*
ab € 10,52*
€ 14,00*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 18,23*
€ 25,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
292376 LSM-11DA/F
ab € 28,45*
Zubehör
Eaton
292374 LSM-11S/F
ab € 28,54*
Zubehör
Eaton
292375 LSM-20/F
ab € 28,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.