Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 266127 LS-XRLA Zusatzbetätiger einstellbar Rollenstößel 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-703328-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     266127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Betätiger für Positionsschalter
Betätigungselement
Eaton-Grenztaster
Eaton 266127 LS-XRLA Zusatzbetätiger einstellbar Rollenstößel 1 St.

Antriebsköpfe LS

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): verstellbarer Rollenstößel 18 mm · Betätigungsart: Rollenstößel · Passend für (Details): Positionsschalter LS · Schalter/Taster-Besonderheiten: einstellbar

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für (Details):
Positionsschalter LS
Marke:
Eaton
Betätigungsart:
Rollenstößel
Schalter/Taster-Besonderheiten:
einstellbar
Typ (Hersteller-Typ):
LS-XRLA
Ausführung (allgemein):
verstellbarer Rollenstößel 18 mm
Produkt-Art:
Zusatzbetätiger
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Rollenschalter, Eaton-Rollentaster, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, antriebskopf, 02050001211477, 2050001211477, Eaton, 266127, LS-XRLA
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
1
€ 8,90*
ab € 7,36*
€ 9,75*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,95*
€ 10,55*
5 Tage
22
1
€ 6,40*
ab € 7,99*
€ 10,60*
1
€ 5,00*
ab € 8,33*
€ 11,06*
Lager 102
16
1
Frei Haus
ab € 15,97*
€ 21,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
116706
ab € 15,71*
Zubehör
Eaton
176888
ab € 20,71*
Zubehör
Eaton
176891
ab € 20,65*
Zubehör
Eaton
176893
ab € 20,79*
Zubehör
Eaton
106784
ab € 21,84*
Zubehör
Eaton
106807
ab € 1,709*
Zubehör
Eaton
266107
ab € 15,52*
Zubehör
Eaton
266109
ab € 13,03*
Zubehör
Eaton
106780 LS-S02/F
ab € 22,00*
Zubehör
Eaton
272009 LS-02-SW
ab € 16,38*
Zubehör
Eaton
106812 LS-S20-SW
ab € 15,92*
Zubehör
Eaton
266121 LSE-11
ab € 38,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.