Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt 1935.3218 Wippschalter 1935.3218 250 V/AC 20 A 2 x Aus/(Ein) IP65 tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-703051-BP
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1935.3218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Wippenschalter
Wippschalter
wippschalter 20a ip65
Marquardt 1935.3218 Wippschalter 1935.3218 250 V/AC 20 A 2 x Aus/(Ein) IP65 tastend 1 St.

Wippenschalter Serie 1930

Modernes Wippendesign mit integrierter Dichtung für Staub- und Spritzwasserschutz. Bewährtes Schaltprinzip mit langer Lebensdauer durch reibungsarmes Kontaktsystem.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Flächenbeleuchtung · Einbautiefe: 26.7 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz,Grün · Frontplatten-Ausschnitt: 30 x 22 mm · Frontplatten-Stärke: 3 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktmaterial: Ag · Leuchtfarben: Grün · Leuchtmittel-Typ: Glimmlampe · Produktabmessung, Breite: 27.6 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 2 x Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 20 A · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Zulassungen: ENEC, UL, CSA · Spannung Leuchtmittel: 230 V

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz | Grün
Produktabmessung, Breite:
27.6 mm
Marke:
Marquardt
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
Glimmlampe
Leuchtfarben:
Grün
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Beleuchtungsart:
Flächenbeleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Frontplatten-Ausschnitt:
30 x 22 mm
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
2 x Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
1935.3218
Einbautiefe:
26.7 mm
Schaltstrom (max.):
20 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Frontplatten-Stärke:
3 mm
Kontaktmaterial:
Ag
Produkt-Art:
Wippschalter
Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, wippenschalter ip65, Marquardt, 1935.3218, 907-7065, Feuchtraum
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,06*
€ 12,48*
Lager 102
264
Frei Haus
ab € 8,18*
€ 12,49*
1 Tag
78
€ 5,95*
ab € 7,76*
€ 13,63*
1 Tag
598
€ 14,99*
ab € 9,11*
€ 21,16*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 18,80*
€ 26,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,89*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3967
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.