Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3SE52420KC05 3SE5242-0KC05 Endschalter 240 V/AC 1.5 A Stößel tastend IP67 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-703037-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SE52420KC05
EAN/GTIN:
     4011209695023
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Siemens 3SE52420KC05 3SE5242-0KC05 Endschalter 240 V/AC 1.5 A Stößel tastend IP67 1 St.

Positionsschalter, Kunststoffgeh., EN50047

Positionsschalter Kunststoffgehäuse nach DIN EN 50047, 50 mm Geräteanschluss 2 x (M20 x 1,5) 1S/2Ö Schleichkontakte Kuppenstößel Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.Der modulare Aufbau der Positionsschalter 3SE5 ermöglicht eine Vielzahl von Varianten bei einer kleinen Anzahl von Lagertypen. Die große Varianz der Stecker- und Rollen erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag. LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an. Dank Schnellanschlusstechnik können die Anschlusszeiten erheblich reduziert werden. Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041. Die Geräte sind weltweit zugelassen (IEC, UL). Mit der entsprechenden Schalterkonfiguration können höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 erfüllt werden. Die integrierte ASIsafe-Elektronik benötigt eine geringe Stromaufnahme.Es stehen verschiedene Gehäusegrößen, mit verschiedenen Schaltgliedern, in Kunststoff oder Metall oder Kompaktbauform zur Verfügung. Einige Varianten sind optional mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhältlich. Die Reihe3SF1 mit direkter Anbindung an das Bussystem AS-Interface rundet das Portfolio ab.Als Zubehör sind je nach Ausführung Antriebsköpfe und Stecker sowie weiteres Montage-/Anschlusszubehör erhältlich.Safety is a SIRIUS business.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Betätigungsart: Stößel · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Gewinde-Maß: M20 · Kontakt-Öffnung: Schleichkontakt · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,2 Öffner · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 53 mm · Produktabmessung, Tiefe: 33 mm · Schaltspannung: 240 V/AC · Schaltstrom (max.): 1.5 A · Schutzart: IP67

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 50 x 53 x 33 mm
Produktabmessung, Tiefe:
33 mm
Produktabmessung, Höhe:
53 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Siemens
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 2 Öffner
Material:
Kunststoff
Betätigungsart:
Stößel
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Gewinde-Maß:
M20
Typ (Hersteller-Typ):
3SE5242-0KC05
Schaltstrom (max.):
1.5 A
Schaltspannung:
240 V/AC
Kontakt-Öffnung:
Schleichkontakt
RoHS-konform:
Ja
ECLASS FeatureGroupID:
27-27-06-01
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC000030
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Endschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, Mechanischer Sicherheitsschalter, endschalter siemens stößel, leitungseinführung, siemens leitungseinführung, 4011209695023, Siemens, 3SE52420KC05, 3SE5242-0KC05, 768-6361
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,18*
€ 21,23*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,25*
€ 22,63*
€ 5,46*
ab € 17,45*
€ 24,00*
€ 3,90*
ab € 19,85*
€ 26,97*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 34,61*
€ 44,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SX56013SB54
ab € 20,40*
Zubehör
Siemens
3SX9926
ab € 3,94*
Zubehör
Siemens
3SE50000AC30
ab € 1,86*
Zubehör
Siemens
3SY3127
ab € 10,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.