Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SBV010391R1211 LS32P91B11 Endschalter 400 V/AC 1.8 A Federstab tastend IP65 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702915-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBV010391R1211
EAN/GTIN:
     3471522003492
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
ABB 1SBV010391R1211 LS32P91B11 Endschalter 400 V/AC 1.8 A Federstab tastend IP65 1 St.

Positionsschalter 400 V/AC 1,8 A LS31P

Positionsschalter zur Überwachung von An-/Abwesenheit, Positionierung und Laufbegrenzung, sowie Objekte-Übergabe/-Zählung. Der Schalter bietet Schutz gegen elektromagnetische Störungen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Betätigungsart: Federstab · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Gewinde-Maß: M16 · Kontakt-Öffnung: Sprungkontakt · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Lebensdauer (mechanisch): 15 Mio. Zyklen · Material: Kunststoff · Produkt-Abmessungen, Hinweis: Gehäuse · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Tiefe: 30 mm · Schaltspannung: 400 V/AC · Schaltstrom (max.): 1.8 A · Schutzart: IP65

Hinweis:
Zulassungen: CE, UL/CSA.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 30 x 70 x 30 mm (Gehäuse)
Produktabmessung, Tiefe:
30 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produkt-Abmessungen, Hinweis:
Gehäuse
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
ABB
Schutzart:
IP65
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 1 Öffner
Material:
Kunststoff
Betätigungsart:
Federstab
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Gewinde-Maß:
M16
Typ (Hersteller-Typ):
LS32P91B11
Schaltstrom (max.):
1.8 A
Schaltspannung:
400 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
15 Mio. Zyklen
Kontakt-Öffnung:
Sprungkontakt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Endschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, abb leitungseinführung, leitungseinführung, endlagenschalter ip65, 3471522003492, ABB, 1SBV010391R1211, LS32P91B11, switch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,84*
€ 26,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,90*
€ 27,74*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,14*
€ 29,49*
€ 4,00*
ab € 21,11*
€ 29,76*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 34,28*
€ 46,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.