Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF D453-V3LL Mikroschalter D453-V3LL 250 V/AC 16 A 1 x Ein/(Ein) tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702860-BP
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     D453-V3LL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
ZF D453-V3LL Mikroschalter D453-V3LL 250 V/AC 16 A 1 x Ein/(Ein) tastend 1 St.

Miniaturschalter D4 250 V/AC

Vielseitig einsetzbarer Schnappschalter mit großem Schaltlastbereich.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Betätigungsart: Metallhebel gerade · Betätigungskraft: 0.9 N · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein) · Schaltstrom (max.): 16 A · Schaltstrom induktiv: 4 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
ZF
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Betätigungsart:
Metallhebel gerade
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Ein/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
D453-V3LL
Betätigungskraft:
0.9 N
Schaltstrom induktiv:
4 A
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung:
250 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Mikroschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, microschalter 250v 16a, ausschalter, ausschalter 16a, ZF, D453-V3LL, 706-4281
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,50*
€ 2,11*
1
€ 5,90*
ab € 1,12*
€ 2,12*
Lager 102
143
1
Frei Haus
ab € 2,44*
€ 3,39*
1 Tag
57
1
€ 5,95*
ab € 2,54*
€ 3,99*
1
€ 8,95*
ab € 2,47*
€ 4,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
PHE840MR7220MR05R06L2
ab € 34,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.