Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic AV402461J Mikroschalter AV402461J 30 V/DC 0.5 A 1 x Ein/(Ein) IP40 tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702266-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AV402461J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
panasonic microschalter
Panasonic AV402461J Mikroschalter AV402461J 30 V/DC 0.5 A 1 x Ein/(Ein) IP40 tastend 1 St.

Superminiaturschalter 30 V/DC Serie AV4

Einer der kleinsten am Markt erhältlichen Microschalter, mit einem für seine Größe erstaunlichem Schaltlastbereich. Der Schalter wird verwendet in der Sicherheitstechnik, in der Automobilindustrie oder auch bei tragbaren Geräten.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Betätigungsart: Metallhebel gerade · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Lebensdauer (mechanisch): 3 x 105 Zyklen · Schaltspannung: 30 V/DC · Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein) · Schaltstrom (max.): 0.5 A · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Panasonic
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Betätigungsart:
Metallhebel gerade
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Ein/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
AV402461J
Schaltstrom (max.):
0.5 A
Schaltspannung:
30 V/DC
Lebensdauer (mechanisch):
3 x 10<sup>5</sup> Zyklen
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Mikroschalter
Weitere Suchbegriffe: microschalter, mikroschalter 30v, Panasonic, AV402461J, Minischalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,47*
€ 4,49*
€ 4,00*
ab € 2,60*
€ 4,51*
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,55*
6 Tage
34
€ 6,99*
ab € 7,49*
€ 10,99*
€ 3,50*
ab € 17,50*
€ 25,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.