Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ABV1215603R Mikroschalter ABV1215603R 250 V/AC, 30 V/DC 3 A 1 x Ein/(Ein) IP67 tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702260-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ABV1215603R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 3a
Panasonic ABV1215603R Mikroschalter ABV1215603R 250 V/AC,30 V/DC 3 A 1 x Ein/(Ein) IP67 tastend 1 St.

Mikroschalter 30 V/DC/250 V/AC Serie ABV

Gekapselter Mikroschalter in Baugröße Miniatur für Anwendungsbereiche mit hohen Anforderungen an die Dichtigkeit. Typische Anwendungsgebiete sind die Industrieelektronik sowie der Nutzfahrzeugbau.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 4.8 mm (3/16") · Betätigungsart: Rollenhebel · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Lebensdauer (mechanisch): 1 x 106 Zyklen · Schaltspannung: 250 V/AC,30 V/DC · Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein) · Schaltstrom (max.): 3 A · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Zulassungen: UL, CSA, VDE, SEMKO

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Panasonic
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 4.8 mm (3/16")
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Betätigungsart:
Rollenhebel
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Ein/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
ABV1215603R
Schaltstrom (max.):
3 A
Schaltspannung:
250 V/AC | 30 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
1 x 10<sup>6</sup> Zyklen
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Mikroschalter
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, Panasonic, ABV1215603R, Minischalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 5,83*
1
€ 4,00*
ab € 4,43*
€ 7,02*
Lager 102
55
1
Frei Haus
ab € 6,63*
€ 10,15*
7 Tage
55
1
€ 6,99*
ab € 11,41*
€ 16,48*
1
€ 3,50*
ab € 20,42*
€ 28,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 8,01*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3944
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.