Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlegel RQJTLR RONTRON Q RQJTLR Drucktaster Metall 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702015-BP
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     RQJTLR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Tastkappe
drucktaster
Schlegel RQJTLR RONTRON Q RQJTLR Drucktaster Metall 1 St.

Drucktaste RONTRON Q

Die ultraflachen Befehlsgeräte der Baureihe RONTRON-R-JUWEL präsentieren sich in einem neuen Erscheinungsbild. Die hochwertige Oberfläche und elegante Formgebung der Betätiger prädestiniert sie für den Einsatz in einem Umfeld, das hohe individuelle Ansprüche an Materialien und Design stellt. Durch das Baukastensystem ist es möglich, jede Drucktaste mit jedem Schaltelement zu verwenden.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ringbeleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Frontplatten-Stärke: 1.5 - 5 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Herstellerfarbe: Metall · Knopf-Durchmesser: 28 mm · Leuchtmittel-Typ: LED

Hinweis:
Um eine funktionierende Einheit zu erhalten, muss jeweils ein Schaltelement dazu bestellt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Leuchtmittel-Typ:
LED
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Beleuchtungsart:
Ringbeleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
RONTRON Q RQJTLR
Knopf-Durchmesser:
28 mm
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Frontplatten-Stärke:
1.5 - 5 mm
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: 02050000898624, Schlegel, RQJTLR, RONTRON Q RQJTLR, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,17*
€ 13,51*
3 Tage
127
€ 6,95*
ab € 7,59*
€ 15,92*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,77*
€ 19,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Georg Schlegel
BTL5
€ 9,59*
Sonstiges
Georg Schlegel
BZOIK
€ 14,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.