| |
|
| Artikel-Nr.: 102-701954-BP Herst.-Nr.: 701954 EAN/GTIN: 4064161296418 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS 701954 LAS2GQF-11/S/P Vandalismusgeschützter Drucktaster 250 V/AC 3 A 1 x Ein/(Ein) tastend 1 St.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Löten · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 16 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Edelstahl · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Material: Edelstahl · Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger erhaben · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein) · Schaltstrom (max.): 3 A · Tastertyp: Bündig · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -20 °C
Hinweis: Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Farbe Gehäuse/Knopf: | Edelstahl | Marke: | TRU COMPONENTS | Anschluss (Bauelemente): | Löten | Kontaktart (LOV): | 1 Wechsler | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Material: | Edelstahl | Schalter/Taster-Besonderheiten: | Betätiger erhaben | Funktionen (Schalter/Taster): | tastend | Schaltstellung: | 1 x Ein/(Ein) | Typ (Hersteller-Typ): | LAS2GQF-11/S/P | Einbau-Durchmesser: | 16 mm | Schaltstrom (max.): | 3 A | Schaltspannung: | 250 V/AC | Tastertyp: | Bündig | Temperatur (max.): | +55 °C | Temperatur (min.): | -20 °C | Produkt-Art: | Vandalismusgeschützter Drucktaster |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050000594533, TRU COMPONENTS, 701954, LAS2GQF-11/S/P, Einbautaster |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,97* | € 9,13* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,73* | € 9,37* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,35* | € 20,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|