| |
|
| Artikel-Nr.: 102-701943-BP Herst.-Nr.: 701943 EAN/GTIN: 4064161296364 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS 701943 LAS2GQF-22/S/P Vandalismusgeschützter Drucktaster 250 V/AC 3 A 2 x Ein/(Ein) tastend 1 St.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Löten · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 16 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Edelstahl · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 2 Schließer,2 Öffner · Material: Edelstahl · Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger flach · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 2 x Ein/(Ein) · Schaltstrom (max.): 3 A · Tastertyp: Bündig · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -20 °C
Hinweis: Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Farbe Gehäuse/Knopf: | Edelstahl | Marke: | TRU COMPONENTS | Anschluss (Bauelemente): | Löten | Kontaktart (LOV): | 2 Schließer | 2 Öffner | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Material: | Edelstahl | Schalter/Taster-Besonderheiten: | Betätiger flach | Funktionen (Schalter/Taster): | tastend | Schaltstellung: | 2 x Ein/(Ein) | Typ (Hersteller-Typ): | LAS2GQF-22/S/P | Einbau-Durchmesser: | 16 mm | Schaltstrom (max.): | 3 A | Schaltspannung: | 250 V/AC | Tastertyp: | Bündig | Temperatur (max.): | +55 °C | Temperatur (min.): | -20 °C | Produkt-Art: | Vandalismusgeschützter Drucktaster |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 701943, LAS2GQF-22/S/P, Einbautaster |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,50* | € 11,46* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,20* | € 11,74* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,88* | € 25,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|