Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 701781 LAS2GQH-22E/R/12V/S/P Vandalismusgeschützter Drucktaster 250 V/AC 3 A 2 x Ein/(Ein) tastend Rot I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-701781-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     701781
EAN/GTIN:
     4064161294834
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 16 mm
drucktaster
TRU COMPONENTS 701781 LAS2GQH-22E/R/12V/S/P Vandalismusgeschützter Drucktaster 250 V/AC 3 A 2 x Ein/(Ein) tastend Rot IP65 1 St.

Vandalismusgeschützter Taster 250 V/AC 3 A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Beleuchtungsart: Ringbeleuchtung · Einbau-Durchmesser: 16 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Edelstahl · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 2 Schließer,2 Öffner · Kontaktmaterial: Silberlegierung · Leuchtfarben: Rot · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Edelstahl · Plattenstärke (max.): 10 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger erhaben · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 2 x Ein/(Ein) · Schaltstrom (max.): 3 A · Schutzart: IP65 · Tastertyp: Erhaben · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Spannung Leuchtmittel: 12 V

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Edelstahl
Marke:
TRU COMPONENTS
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Rot
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Kontaktart (LOV):
2 Schließer | 2 Öffner
Beleuchtungsart:
Ringbeleuchtung
Material:
Edelstahl
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger erhaben
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
2 x Ein/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
LAS2GQH-22E/R/12V/S/P
Einbau-Durchmesser:
16 mm
Plattenstärke (max.):
10 mm
Schaltstrom (max.):
3 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Tastertyp:
Erhaben
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Vandalismusgeschützter Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 701781, LAS2GQH-22E/R/12V/S/P, Einbautaster
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
115
Frei Haus
ab € 8,98*
€ 13,77*
€ 4,00*
ab € 8,60*
€ 14,08*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 21,04*
€ 30,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.