Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 216590 M22-D-S Drucktaster Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700374-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216590
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
eaton betätigungselement
betätigungselement
Eaton 216590 M22-D-S Drucktaster Schwarz 1 St.

Flache Drucktaste

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Ø: 29.7 mm · Schutzart: IP67

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 29.7 mm x 10 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
29.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP67
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
M22-D-S
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: drucktaster ip67, 2050000731471, Eaton, 216590, M22-D-S, MoellerBefehlMeldeGeraet
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
1
€ 8,90*
ab € 2,85*
€ 3,78*
3 Tage
75
1
€ 4,98*
ab € 2,85*
€ 3,81*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 3,29*
€ 4,20*
2 Tage
59
1
€ 4,99*
ab € 3,27*
€ 4,36*
Lager 102
116
1
Frei Haus
ab € 6,99*
€ 9,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,14*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,62*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,79*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,02*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,28*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 75,83*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 83,23*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 90,16*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 97,74*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,19*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,80*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
FAZ-D5/1-NA-SP
ab € 59,22*
Zubehör
Eaton
M22-DDL-GR-GB1-GB0
ab € 31,56*
Zubehör
Eaton
M22-K01
ab € 8,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.