Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM 18545CD 18545CD Drucktaster 30 V/DC 0.1 A 2 x Ein/(Ein) tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700276-BP
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     18545CD
EAN/GTIN:
     4016138115024
Suchbegriffe:
Drucktaster
Miniaturtaster
Ausschalter
Wechselschalter
APEM 18545CD 18545CD Drucktaster 30 V/DC 0.1 A 2 x Ein/(Ein) tastend 1 St.

Drucktaster 30 V/DC 100 mA mit Sprungschaltelement

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 6.35 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Blau,Weiß · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Isolations-Widerstand: min. 1000 MΩ · Kontaktart (LOV): 2 Wechsler · Kontaktmaterial: Messingkontakte, vergoldet (CD) · Lebensdauer (elektrisch): 60000 Zyklen · Plattenstärke (max.): 7 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger erhaben · Schaltspannung: 30 V/DC · Schaltstellung: 2 x Ein/(Ein) · Schaltstrom (max.): 0.1 A · Spannungs-Festigkeit: 1000 V/50Hz · Weitere technische Daten: Mit Sprungschaltelement · Übergangs-Widerstand: max. 50 mΩ

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Blau | Weiß
Marke:
APEM
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Kontaktart (LOV):
2 Wechsler
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger erhaben
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
2 x Ein/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
18545CD
Einbau-Durchmesser:
6.35 mm
Plattenstärke (max.):
7 mm
Schaltstrom (max.):
0.1 A
Schaltspannung:
30 V/DC
Isolations-Widerstand:
min. 1000 MΩ
Spannungs-Festigkeit:
<Min/> 1000 V/50Hz
Übergangs-Widerstand:
max. 50 mΩ
Lebensdauer (elektrisch):
60000 Zyklen
Kontaktmaterial:
Messingkontakte|ツ| vergoldet (CD)
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: apem wechselschalter, ausschalter, 0,1a wechselschalter, APEM, 18545CD, 320-994, switch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,94*
€ 6,09*
€ 4,00*
ab € 3,77*
€ 6,29*
€ 6,90*
ab € 4,87*
€ 9,47*
Lager 102
113
Frei Haus
ab € 6,32*
€ 9,61*
€ 5,90*
ab € 6,46*
€ 11,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
U486
ab € 0,28*
Zubehör
Apem
U482
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.