Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DisplayPort Anschlusskabel DisplayPort Stecker, DisplayPort Stecker 2.00 m Schwarz AK-340103-020-S Dis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-678228-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-340103-020-S
EAN/GTIN:
     4016032328506
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Digitus DisplayPort Anschlusskabel DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker 2.00 m Schwarz AK-340103-020-S DisplayPort-Kabel

Digitus DisplayPort Anschlusskabel 2 m

DisplayPort Stecker an DisplayPort Stecker
Ideal für CAD/CAM, GIS, 3D-Entwicklung, Echtzeitsimulation und mehr

Dieses hochleistungs-HD digitale Audio-/Video-Kabel, dient z.B. dem Anschluss eines PC's oder Notebooks mit DisplayPort-Schnittstelle an Monitore mit einer DisplayPort-Schnittstelle.

Ausstattung:
DisplayPort standard: DisplayPort 1.1a
Haube: vergossen
Schirmung: Doppelt geschirmt
AWG: 32
Adern Material: CU
Kontaktoberfläche: vernickelt
Arretierung: Schnappbefestigung

Technische Daten:
AWG: 32 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: DisplayPort · Anschlüsse: DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker · Auflösung Video optisch: 2560 x 1600 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: DisplayPort auf DisplayPort

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Digitus
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Anwendung:
TV|ツ| Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
DisplayPort Stecker
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
DisplayPort auf DisplayPort
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
DisplayPort
AWG:
32
Auflösung Video optisch:
2560 x 1600 Pixel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, DisplayPort Kabel, displayport kabel 2m, alarmkabel, 4016032328506, Digitus, AK-340103-020-S, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
423
1
€ 2,90*
ab € 2,57*
€ 3,43*
1
€ 6,78*
ab € 2,66*
€ 3,55*
1
€ 4,50*
ab € 2,69*
€ 3,59*
2 Tage
101
1
€ 5,90*
ab € 2,76*
€ 3,68*
Lager 102
328
1
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 6,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.