Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROTIME Funk Armbanduhr 62528 (Ø x H) 40 mm x 11 mm Edelstahl Gehäusematerial=Metall Material (Armband)=Leder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-672851-BP
Hersteller:
     EUROTIME Uhrenvertrieb
Herst.-Nr.:
     62528
EAN/GTIN:
     4019186625286
Suchbegriffe:
Armbanduhr
armbanduhr funk
armbanduhr
metall armbanduhr
Funk-Armbanduhr Bahnhofsdesign

Zeitzonen Einstellung
Manuelle Einstellmöglichkeit

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog · Ausführung (Uhren): Funk · Farbe (Armband): Schwarz · Gehäusefarbe: Edelstahl · Gehäusematerial: Metall · Gewicht: 40 g · Material (Armband): Leder · Material (Glas): Mineralglas · Produkt-Art: Armbanduhr · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Ø: 40 mm · Schließe: Dornschließe · Wasserdichtigkeit: 3 ATM · Weitere technische Daten: Länge des Armbands 185 mm · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Weiß

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 40 mm x 11 mm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Weiß
Gehäusefarbe (Details):
Edelstahl
Produktabmessung, Ø:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
11 mm
Marke:
EUROTIME
Gehäusematerial:
Metall
Schließe:
Dornschließe
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
analog
Material (Glas):
Mineralglas
Material (Armband):
Leder
Farbe (Armband):
Schwarz
Ausführung (Uhren):
Funk
Wasserdichtigkeit:
3 ATM
Gewicht:
40 g
Produkt-Art:
Armbanduhr
Weitere Suchbegriffe: 4044685700400, EUROTIME, 62528, Funk-Armbanduhr Bahnhofsminuterie, Herrenuhr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 122,86*
€ 164,11*
Lager 102
79
Frei Haus
ab € 137,15*
€ 169,05*
6 Tage
79
Frei Haus
ab € 221,76*
€ 270,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,05*
€ 201,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,59*
€ 199,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,25*
€ 191,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,01*
€ 178,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,15*
€ 163,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.