Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wittenberg Antennen Duo Set 2x LAT 22 Richtantenne LTE 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-662879-BP
Hersteller:
     Wittenberg Antennen
Herst.-Nr.:
     K-102703-10
EAN/GTIN:
     4021064027037
Suchbegriffe:
LTE Antenne
Richtantenne
lte antenne
Wittenberg Antennen Duo Set 2x LAT 22 Richtantenne LTE 800

Wittenberg Antennen LAT 22 Duo

Antennen für das neue LTE Netz
Deckt den Frequenzbereich von 790 MHz - 862 MHz ab
783 mm Länge für einen Signalgewinn von bis zu 11 dB
1 Antenne horizontal, 1 Antenne vertikal
10 m Anschlusskabel
Speziell für das LTE 800 MHz Netz auf dem Land (Telekom, Vodafone, Telefonica O2)
Für optimalen Empfang auch in empfangsschwachen Gebieten
Duo-Set - unterstützt MIMO
Vertikale Polarisation,
22 Elemente, Gewinn 11 dB(i)
Vor/Rückverhältnis 24 dB VSWR 1,7 : 1
Öffnungswinkel H 66° V 52°

Da LTE mit der MIMO ( 2xRx 2x Tx) Technologie arbeitet, sind die meisten bekannten und schon am Markt befindlichen LTE Router (z.B. Huawei, Speedport, FRITZ!Box) mit 2 externen Antennenanschlüssen ausgestattet. Um die optimale Datenrate des LTE Netzes zu nutzen sollten Sie bei dem Betrieb mit externen Antennen immer 2 Stück gleichen Typs vertikal auf einer horizontalen Ebene parallel im Abstand von min. 20 cm montieren und anschließen. Speziell für diese Anwendungen sind unsere Duo Packs zusammengestellt und mit allen Komponenten versehen die Sie für eine problemlose Montage benötigen.

Technische Daten:
Anschluss (Details): SMA · Antennen-Typ: Richtantenne · Herstellerfarbe: Grau · Kabellänge (Details): 10 m · LTE-Frequenz: 800 MHz · Mobilfunk-Standard (ohne Generation): LTE · Netz-Eignung: LTE 800 · Signalgewinn (max.): 11 dB · Strahler-Länge: 783 mm

Lieferumfang:
2 x Wittenberg Antennen LAT 22 Duo Antenne,Anschlusskabel bereits mit montiertem SMA Stecker,5 x Kabelbinder

Hinweis:
Bitte beachten: Zur Sicherstellung eines optimalen Empfangs sollten beim Einsatz mit einem LTE-Surfstick oder LTE-Hotspot immer zwei Adapter auf TS-9, CRC-9 verwendet werden (MIMO).
Der SMA Anschluß ist direkt am Kabel.
Bitte beachten Sie die Montageanleitung unter Download-Dokumente.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
Netz-Eignung:
LTE 800
Marke:
Wittenberg Antennen
Antennen-Typ:
Richtantenne
Farbe:
grau
LTE-Frequenz:
800 MHz
Mobilfunk-Standard (ohne Generation):
LTE
Signalgewinn (max.):
11 dB
Kabellänge (Details):
10 m
Strahler-Länge:
783 mm
Anschluss (Details):
SMA
Produkt-Art:
Mobilfunkantenne
Weitere Suchbegriffe: 4021064027037, Wittenberg Antennen, K-102703-10, Duo Set 2x LAT 22
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 66,48*
€ 111,32*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 86,42*
€ 111,34*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 123,32*
€ 154,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,34*
€ 132,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,92*
€ 131,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,20*
€ 122,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,78*
€ 115,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wittenberg Antennen
102707
ab € 23,20*
Sonstiges
Wittenberg Antennen
102719
ab € 39,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.