Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology MCP6022-I/SN Linear IC - Operationsverstärker Mehrzweck SOIC-8-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651499-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6022-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Microchip Technology MCP6022-I/SN Linear IC - Operationsverstärker Mehrzweck SOIC-8-N

Linear IC - Operationsverstärker

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anstiegsrate: 7 V/µs · Ausgabetyp: Rail-to-Rail · Beschaltungsanzahl (Details): 2 · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsruhestrom: 1 pA · Eingangsspannung (Offset): 500 µV · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8-N · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Montageart: Oberflächenmontage · RangeSpecAttr_EnergyEfficiency2021: +85 °C · Stromausgang/Kanal: 30 mA · Versorgungsspannung einzeln max.: 5.5 V · Versorgungsspannung einzeln min.: 2.5 V · Versorgungsstrom: 1 mA · Verstärker-Typ: Mehrzweck · Verstärkungsbandbreitenprodukt: 10 MHz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Microchip Technology
Beschaltungsanzahl (Details):
2
Verstärker-Typ:
Mehrzweck
Gehäuseart (Halbleiter):
SOIC-8-N
Ausgabetyp:
Rail-to-Rail
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
MCP
Typ (Hersteller-Typ):
MCP6022-I/SN
Montageart:
Oberflächenmontage
Eingangsruhestrom:
1 pA
Stromausgang/Kanal:
30 mA
Versorgungsstrom:
1 mA
Verstärkungsbandbreitenprodukt:
10 MHz
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Anstiegsrate:
7 V/µs
Versorgungsspannung einzeln max.:
5.5 V
Versorgungsspannung einzeln min.:
2.5 V
Eingangsspannung (Offset):
500 µV
Produkt-Art:
Linear IC - Operationsverstärker
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, comparator, 02050001779786, Microchip Technology, MCP6022-I/SN, 403-068
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,38*
€ 2,25*
1
€ 6,90*
ab € 1,16*
€ 2,27*
5
€ 5,95*
ab € 1,686*
€ 2,546*
5
€ 8,95*
ab € 1,62*
€ 2,61*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
MCP6XXXEV-AMP2
€ 66,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.