| |
|
| Artikel-Nr.: 102-650996-BP Herst.-Nr.: NYS216 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Rean AV NYS216 Klinken-Steckverbinder 6.35 mm Buchse, Einbau horizontal Polzahl (num): 3 Stereo Schwarz 1 St.
Klinkeneinbaubuchse 6,35 mm
Klinken-Steckverbinder 6.35 mm Buchse, Einbau horizontal
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Löten · Audio-Kanäle: Stereo · Ausführung (allgemein): Kunststoffmutter · Einbau-Durchmesser (Details): 11.4 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: verzinnt · Material (Details): Kunststoff · Polzahl (num): 3 · Schaltkontakt-Art (Details): Beschaltet · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau horizontal · Temperaturbereich (Details): -20 - +70 °C
Lieferumfang: Mit Gegenmutter und Beilagscheibe.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Audio-Kanäle: | Stereo | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Rean AV | Farbe: | schwarz | Anschluss (Bauelemente): | Löten | Herst.-Teilenr.: | NYS216 | Typ (Hersteller-Typ): | NYS216 | Material (Details): | Kunststoff | Ausführung (allgemein): | Kunststoffmutter | Polzahl: | 3 | Steckverbinder-Bauform: | Buchse|ツ| Einbau horizontal | Einbau-Durchmesser (Details): | 11.4 mm | Frontplatten-Stärke: | 3 mm | Schaltkontakt-Art (Details): | Beschaltet | Befestigung: | Einbau|ツ| Print | Kontaktmaterial: | verzinnt | Temperaturbereich (Details): | -20 - +70 °C | Produkt-Art: | Klinken-Steckverbinder 6.35 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,48* | € 0,90* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,38* | € 0,91* | | | | Lager 102 | | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,62* | € 1,17* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 15,65* | € 22,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,51* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|