Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GPHU 014 MP/BNC pH-Messgerät pH-Wert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-650869-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     602331
EAN/GTIN:
     4016138845419
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
Greisinger GPHU 014 MP/BNC pH-Messgerät pH-Wert

Greisinger pH-Messumformer mit Anzeige GPHU 014 MP-BNC

Vor-Ort-Anzeige
Automatische bzw. manuelle Temperaturkompensation
2 Punkt Kalibrierung

Hochwertiger pH Messumformer mit automatischer Temperaturkompensation ( bei angestecktem Temperaturfühler). Das Gerät ist kalibrierfähig und der Sensoreingang ist galvanisch getrennt.

Ausstattung:
Sensoreingang: BNC
Für externe Pt1000 Fühler mit BNC-Stecker
Sensor anschließbar

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): digital · Messbereich pH-Wert (max.): 14.00 pH · Messbereich pH-Wert (min.): 0.00 pH · Messfunktion: pH-Wert · Produktabmessung, Breite: 82 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 55 mm · Weitere technische Daten: Ausgangssignal: 4 - 20 mA (2-Leiter, Standard)
Eingang galvanisch getrennt
Hilfsenergie: 12 bis 30 V DC
Zulässige Bürde: RA[Ω] ≤ (Uv [V] - 12V)/0,02A
geeignet für jede Standardelektrode (nicht im Lieferumfang)
· kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Hinweis:
Sensoren und Fühler nicht im Lieferumfang
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 55 x 82 x 80 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
55 mm
Produktabmessung, Breite:
82 mm
Messbereich pH-Wert:
0.00 - 14.00 pH
Marke:
Greisinger
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
digital
Messfunktion:
pH-Wert
Messbereich pH-Wert (max.):
14.00 pH
Messbereich pH-Wert (min.):
0.00 pH
Produkt-Art:
pH-Messgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 301,07*
€ 367,61*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 306,06*
€ 367,62*
Frei Haus
ab € 316,07*
€ 374,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,62*
€ 437,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,75*
€ 428,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,09*
€ 398,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,46*
€ 383,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,06*
€ 364,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Greisinger
600744
ab € 77,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.