Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2009-115 Bezeichnungskarten 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-640990-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2009-115
EAN/GTIN:
     4044918923590
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
WAGO 2009-115 Bezeichnungskarten 1 St.

Bezeichnungskarten

Technische Daten:
Gewicht: 78.451 g · Herstellerfarbe: Weiß · Passend für Serie (Wago): 2009 · Serie (Reihenklemmen-Zubehör Wago): 2009

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
WAGO
Farbe:
weiß
Passend für Serie (Wago):
2009
Serie (Reihenklemmen-Zubehör Wago):
2009
Herst.-Teilenr.:
2009-115
Typ (Hersteller-Typ):
2009-115
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
78.451 g
Produkt-Art:
Bezeichnungskarten
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 0,3047*
€ 0,5047*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,72*
€ 30,13*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,56*
€ 35,07*
€ 5,46*
ab € 27,06*
€ 35,75*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 46,26*
€ 60,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.