Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann 0206x01053301 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 5fach Grau Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-623504-BP
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     0206x01053301
EAN/GTIN:
     4012096024118
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Ehmann 0206x01053301 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 5fach Grau Schutzkontakt 1 St.

Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

Robustes Kunststoffprofil, grau
Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund
Extra große Abstände zwischen den Steckdosen 64mm
1,5m Zuleitung mit Winkelstecker
Erhöhte Sicherheit durch erhöhten Berührungsschutz
Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit und Ersatzsicherung
Mit optischer Funktions- und akustischer Fehleranzeige
EHMANN Vorteil - angeschlossene Geräte bleiben auch nach Auslösen der Schutzelemente in Betrieb

Wenn der Überspannungs-Schutz angesprochen hat, erlischt die Schutz-Aktiv-Leuchte auf der Frontseite und ein Signalton ertönt. Und das Besondere: Die angeschlossenen Geräte bleiben auch im inaktiven Zustand des Überspannungs-Schutzes in Betrieb. Um die Schutz-Funktion wieder zu erhalten, erneuern Sie die eingebaute Feinsicherung (T6,3 A/250 V) durch die beiliegende Ersatzsicherung. Über den eingebauten beleuchteten Schalter trennen Sie die angeschlossenen Verbraucher zweipolig vom Netz.

Ausstattung:
Ansprechzeit <25 ns · Feinsicherung T6,3 A/250 V

Technische Daten:
Ableitstrom (Details): 6.5 kA · Anschluss-Leistung (Details): 3600 W · Ausführung (allgemein): Mit akustischer Funktionsanzeige · Betriebsspannung: 230 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · Funktionsanzeige: optisch,akustisch · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.50 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 5fach · Montageart: Montagelöcher · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 54 mm · Produktabmessung, Länge: 462 mm · Steckdosen-Anzahl: 5 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: Überspannungsschutz,mit Schalter,erhöhter Berührungsschutz · Weitere technische Daten: 1 beleuchteter, 2poliger Schalter

Lieferumfang:
Inkl. Ersatzsicherung.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Ableitstrom (Details):
6.5 kA
Produktabmessung, Höhe:
54 mm
Produktabmessung, Länge:
462 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
Ehmann
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
5fach
Farbe:
grau
Funktionsanzeige:
optisch | akustisch
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
Überspannungsschutz | mit Schalter | erhöhter Berührungsschutz
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Ausführung (allgemein):
Mit akustischer Funktionsanzeige
Montageart:
Montagelöcher
Betriebsspannung:
230 V/AC
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3600 W
Steckdosen-Anzahl:
5
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Steckdosenleiste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,03*
€ 70,54*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 53,06*
€ 70,55*
€ 8,95*
ab € 59,72*
€ 81,80*
7 Tage
22
Frei Haus
ab € 87,41*
€ 110,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
431072
ab € 23,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.