Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline 151000152100 Netzkabel Schwarz 1.50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-612807-BP
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     151000152100
EAN/GTIN:
     4044657008138
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
EVOline 151000152100 Netzkabel Schwarz 1.50 m

Netzkabel 1,5 m mit GST 18 Buchse Schwarz

Möbel bündig an der Wand trotz Stecker
Nur ca. 5 mm Aufbauhöhe
Ausstecken ohne Kraftaufwand

Ist Ihre benötigte Steckdose auch mit Möbel verstellt, welche dadurch nicht bündig an die Wand gestellt werden können? Durch den flachen Winkelstecker mit nur ca. 5 mm Aufbauhöhe können Sie dieses Problem lösen. Einfach den gewünschten Verbraucher an das Anschlusskabel anschließen und Anstecken. Sollten Sie den Verbraucher mobil einsetzen, löst der Winkelstecker mit dem beweglichen Steckergesicht ein weiteres Problem. Meist sitzen Winkelstecker fest in den Steckdosen und können nur mit großem Kraftaufwand ausgesteckt werden. Der Evoline® Plug hebelt sich durch die Bauform mit nur wenig Kraftaufwand selbst aus der Steckdose.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Flachstecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): GST18 Buchse Wieland · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.50 m · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Steckerausführung: einseitig gewinkelt

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Flachstecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
GST18 Buchse Wieland
Marke:
EVOline
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
einseitig gewinkelt
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Produkt-Art:
Netzkabel
Weitere Suchbegriffe: schuko-stecker schwarz, schuko stecker, schuko-stecker evoline, 4044657008138, EVOline, 151000152100, GST 18, Schulte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 14,32*
€ 17,36*
1 Tag
19
1
€ 5,90*
ab € 18,08*
€ 24,90*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 19,89*
€ 27,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.