Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 794/sw Kaltgeräte-Steckverbinder 794 Buchse, gerade Gesamtpolzahl: 2 + PE 10 A Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-612553-BP
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     794/sw
EAN/GTIN:
     4024881300055
Suchbegriffe:
Kaltgerätedose
Kaltgerätestecker
kaiser kaltgerätestecker 10a
kaltgerätedose kaiser
Kaiser 794/sw Kaltgeräte-Steckverbinder 794 Buchse, gerade Gesamtpolzahl: 2 + PE 10 A Schwarz 1 St.

Kaltgerätesteckdose C13

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Gerätestecker-Norm (IEC 60320): C13 · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 10 A · Polzahl (num): 2 · Serie (Netzsteckverbinder): 794 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Temperaturbereich (Details): 70 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja · Weitere technische Daten: 3polig mit Schutzkontakt und Knickschutztülle.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
Kaiser
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Gerätestecker-Norm (IEC 60320):
C13
Serie (Netzsteckverbinder):
794
Herst.-Teilenr.:
794/sw
Typ (Hersteller-Typ):
794/sw
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Polzahl:
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Temperaturbereich (Details):
70 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kaltgeräte-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kaltgerätedose 10a, 5411857995077, Kaiser, 794/sw, Gerätestecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1895
€ 9,45*
ab € 1,09*
€ 1,71*
Lager 102
3101
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,29*
€ 4,00*
ab € 1,38*
€ 3,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
1600208-1
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.