Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann 0232x00062301 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 6fach Grau Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-610824-BP
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     0232x00062301
EAN/GTIN:
     4012096024088
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Ehmann 0232x00062301 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 6fach Grau Schutzkontakt 1 St.

6+6fach Überspannungsschutz Steckdosenleiste

Mit akustischem Funktionsanzeige

Diese Steckdosenleiste ist mit einem Überspannungsschutz ausgestattet. Die Varistoren sind thermisch abgesichert. Bei Auslösung des Überspannungsschutzes ertönt ein Signal, welches auf ein auslösen des Überspannungsschutzes hinweist. Um die Schutz-Funktion wieder zu erhalten, erneuern Sie die eingebaute Feinsicherung durch die beiliegende Ersatzsicherung. Jede der 6 Steckdosentöpfe ist über einen 2poligen beleuchteten Schalter einzeln schaltbar. An Wand oder Boden anschraubbar.

Technische Daten:
Ableitstrom (Details): 2.5 kA · Anschluss-Leistung (Details): 3600 W · Ausführung (allgemein): einzeln schaltbare Steckdosen · Betriebsspannung: 230 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · Funktionsanzeige: optisch,akustisch · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.50 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6fach · Montageart: Montagelöcher · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 54 mm · Produktabmessung, Länge: 840 mm · Steckdosen-Anzahl: 6 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: Überspannungsschutz,mit Schalter,erhöhter Berührungsschutz · Weitere technische Daten: 6 beleuchtete, 2polige Schalter

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Ableitstrom (Details):
2.5 kA
Produktabmessung, Höhe:
54 mm
Produktabmessung, Länge:
840 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
Ehmann
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6fach
Farbe:
grau
Funktionsanzeige:
optisch | akustisch
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
Überspannungsschutz | mit Schalter | erhöhter Berührungsschutz
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Ausführung (allgemein):
einzeln schaltbare Steckdosen
Montageart:
Montagelöcher
Betriebsspannung:
230 V/AC
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3600 W
Steckdosen-Anzahl:
6
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Steckdosenleiste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 63,83*
€ 82,09*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 81,39*
€ 104,93*
Frei Haus
ab € 67,07*
€ 104,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,93*
€ 124,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,73*
€ 116,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.