Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coroplast Klebeband-Abroller 41224 Blau Rollenbreite (max.): 22 mm Verstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-607770-BP
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     41224
EAN/GTIN:
     4021393000275
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
klebebandabroller
Coroplast Klebeband-Abroller 41224 Blau Rollenbreite (max.): 22 mm Verstellbar

Isolierband-Abroller

Dieser Spezial-Abroller verfügt zum mühelosen Durchtrennen von Isolierbändern aus Weich-PVC über einen speziellen Schneiddorn. Außerdem schützt das Gehäuse die Klebebandrolle vor Verstauben und Verschmutzen. Gut gerissen ist halb geklebt.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau · Klebeband-Abroller-Besonderheiten: Verstellbar · Rollenbreite (max.): 22 mm · Rollenlänge (max.): 25 m

Hinweis:
Lieferung ohne Isolierband
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Marke:
Coroplast
Farbe:
blau
Klebeband-Abroller-Besonderheiten:
Verstellbar
Typ (Hersteller-Typ):
41224
Rollenlänge (max.):
25 m
Rollenbreite (max.):
22 mm
Produkt-Art:
Klebeband-Abroller
Weitere Suchbegriffe: 4021393000275, Coroplast, 41224, isolierband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,13*
€ 6,14*
Lager 102
11
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 6,15*
6 Tage
11
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 27,47*
€ 35,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Coroplast
28839
ab € 2,55*
Sonstiges
Coroplast
302-10-19GN/YE
ab € 1,92*
Sonstiges
Coroplast
302-10-19RD
ab € 1,85*
Sonstiges
Coroplast
302-10-19WH
ab € 2,62*
Sonstiges
Coroplast
302-25-19GN/YE
ab € 5,24*
Sonstiges
Coroplast
302-25-19RD
ab € 5,16*
Sonstiges
Coroplast
302-25-19WH
ab € 5,22*
Sonstiges
Coroplast
302-10-19BK
ab € 2,53*
Sonstiges
Coroplast
302-25-19BK
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.