Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 61747160 SILVYN® RILL PA6 LL 21/23x28,5 GY Wellrohr Grau 23 mm Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-606699-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61747160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Wellenrohr
LAPP 61747160 SILVYN® RILL PA6 LL 21/23x28,5 GY Wellrohr Grau 23 mm Meterware

SILVYN® Kabelschutzschlauch RILL PA6 LL

Dieser parallelgewellte Schutzschlauch ist formstabil, flexibel und trittfest.Das geringe Gewicht und die erhöhte Beständigkeit gegen Öle, Benzin, Säuren und anderen Chemikalien zeichnen diesen Kunststoffschlauch aus.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 28.50 mm · Biegeradius (Details): 55 mm · Herstellerfarbe: Grau · Innen-Durchmesser: 23 mm · Material: Polyamid · Temperatur (max.): +120 °C · Wellrohr-Besonderheiten: halogenfrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
LAPP
Innen-Durchmesser:
23 mm
Farbe:
grau
Wellrohr-Besonderheiten:
halogenfrei
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
61747160
Typ (Hersteller-Typ):
SILVYN® RILL PA6 LL 21/23x28|ツ|5 GY
Außen-Durchmesser:
28.50 mm
Max. Liefermenge am Stück:
50 m
Biegeradius (Details):
55 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+120 °C
Produkt-Art:
Wellrohr
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Wellrohr, wellrohr lapp kabel, wellrohr, 2050001333544, LAPP, 61747160, SILVYN® RILL PA6 LL 21/23x28, 5 GY
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
131
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 6,96*
€ 4,00*
ab € 3,88*
€ 6,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,96*
€ 8,28
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,16*
€ 7,33
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,72*
€ 6,81
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,45*
€ 6,49
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,35*
€ 6,37
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,99*
€ 5,94
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,87*
€ 5,80
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,00*
€ 4,76
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
61746970
ab € 4,08*
Sonstiges
Lapp Kabel
61747165-1
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.