Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRAKA 1001130-00100RW Netzwerkkabel CAT 7 S/FTP 4 x 2 x 0.13 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-605946-BP
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     1001130-00100RW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
DRAKA 1001130-00100RW Netzwerkkabel CAT 7 S/FTP 4 x 2 x 0.13 mm² Schwarz Meterware

S/FTP Anschluss,- und Verbindungskabel UC900 SS 27 Cat.7 S/FTP 4P LSHF



Flammwidrig

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Außen-Durchmesser: 5.90 mm · Frequenz (max.): 600 MHz · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Simplex,Gesamtschirm,Paarschirm · Kabeltyp: Li-02YSCH · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Netzwerk-Spezifikation: CAT 7 · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.13 mm² · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C · Zulassungen, Normen: EN 50173-1; EN 50288-2-2 ISO/IEC 11801; IEC 61156-6 TIA/EIA-568-B.2 · Flammwidrigkeit LSHF(FRNC): IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Li-02YSCH
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 2 x 0.13 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.13 mm²
Frequenz (max.):
600 MHz
Marke:
DRAKA
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Simplex | Gesamtschirm | Paarschirm
Farbe:
schwarz
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
1001130-00100RW
Typ (Hersteller-Typ):
Li-02YSCH
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 7
Außen-Durchmesser:
5.90 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-20 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
8 x
Abgepackt:
Nein
weitere Zulassungen, Normen:
EN 50173-1; EN 50288-2-2 ISO/IEC 11801; IEC 61156-6 TIA/EIA-568-B.2 · Flammwidrigkeit LSHF(FRNC): IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,65*
€ 4,53*
Lager 102
438
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 4,54*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,43*
€ 27,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,54*
€ 5,40
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,16*
€ 4,95
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,05*
€ 4,82
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,91*
€ 4,65
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,59*
€ 4,27
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,52*
€ 4,19
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,42*
€ 4,07
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,75*
€ 3,27
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,75* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.