Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP Steckverbinder-Set EPIC®KIT H-A 3 75009603 3 + PE Schrauben 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-603828-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     75009603
EAN/GTIN:
     4044774420349
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
EPIC-Steckverbinder
Steckerset
LAPP Steckverbinder-Set EPIC®KIT H-A 3 75009603 3 + PE Schrauben 1 Set

EPIC® Steckverbinder H-A 3/4 Serie

Die kleinen H-A 3/4 Steckverbinder finden überall dort ihren Einsatz, wo das Platzangebot begrenzt ist. Schraubanschluss mit gerader Kabeleinführung von der Rückseite. H-A Einsätze mit Schraubanschluss bis 2,5 mm² Anschlussquerschnitt.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Bemessungs-Stoßspannung: 4 kV · Bemessungsspannung: IEC: 400 V
UL: 600 V
CSA: 600 V · Bemessungsstrom: IEC: 23 A
UL: 10 A
CSA: 10 A · Gehäuse-Material: Kunststoff · Herstellerfarbe: Grau · Leiterquerschnitt (max.): 2.50 mm² · Leiterquerschnitt (min.): 0.50 mm² · Polzahl (num): 3 · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder EPIC): EPIC®KIT H-A 3 · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Lieferumfang:
Stifteinsatz · Tüllengehäuse gewinkelt · Gehäuse: Thermoplast grau

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Gesamtpolzahl:
3 + PE
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
LAPP
Schutzart:
IP65
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Steckverbinder EPIC):
EPIC®KIT H-A 3
Leiterquerschnitt (max.):
2.50 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.50 mm²
Polzahl:
3
Bemessungs-Stoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
IEC: 23 A<br>UL: 10 A<br>CSA: 10 A
Bemessungsspannung:
IEC: 400 V<br>UL: 600 V<br>CSA: 600 V
Gehäuse-Material:
Kunststoff
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Steckverbinder-Set
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: epic-steckverbinder h-a, steckerset ip65, emv gehäuse, 4044774420349, LAPP, 75009603, EPIC® KIT H-A 3 SS TS M20, Schwere Steckverbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,72*
€ 9,71*
€ 5,46*
ab € 6,83*
€ 9,72*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,90*
€ 9,82*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 7,20*
€ 10,26*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 10,48*
€ 15,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 10,48* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
75009605
ab € 6,98*
Sonstiges
Lapp Kabel
75009607
ab € 8,45*
Sonstiges
Lapp Kabel
75009609
ab € 12,03*
Sonstiges
Lapp Kabel
10430100
ab € 1,839*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.